スマイル
スマイルの 健康器具・機器
スマイルの エクササイズ用品
ステップ運動 ツイストステッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27430245
品番
SE1234
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ステップが斜めに上下することで、3Dツイスト運動が可能なステッパー。
カウンター付属 (時間、回数、回数/分、消費カロリー、スキャン)。
フットプレートは滑り止め加工。負荷調整機能付き。
用途
健康ステッパー、ステップ運動、フィットネス、エクササイズ、ダイエットとして。
材質
スチール、ABS、PP
質量(kg)
7
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×430×180〜340