ラバーダンベルセット

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容2.5kgプレート×2、2.5kgプレート用ラバーカバー×2、1.5kgプレート×2、1.5kgプレート用ラバーカバー×2、シャフト(ゴムリング付)×1、ノブ(ゴムリング付)×2 注文コード27430315 品番LSD-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はセット内容・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

手軽な運動から本格的なトレーニングまで多様に使用できる。組み合わせを変えることにより、重さの変更が可能。ラバー付きなので、床を傷つけにくい。

用途ウェイトトレーニング、筋トレ用に。 セット内容2.5kgプレート×2、2.5kgプレート用ラバーカバー×2、1.5kgプレート×2、1.5kgプレート用ラバーカバー×2、シャフト(ゴムリング付)×1、ノブ(ゴムリング付)×2 材質プレート:鉄(黒塗装)、シャフト・ノブ:鉄(クロムメッキ)、ラバーカバー:ゴム 質量(kg)(シャフト・ノブ)2 穴径(Φmm)(プレート)26.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×170 シャフト寸法(mm)径24.5、長さ355

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27430315
2024-02-28
用途:
傷病後の体力回復。
小さな会社 様 (サービス業)

カタログ通りの商品でした。
赤色のラバーがついており、ちょっぴりおしゃれです。

対象商品:
27430324
2021-09-23
用途:
日頃の運動に
建設業・工事業

日ごろの運動不足の解消の為に買いました。
ラバーがついていて、傷つけにくくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする