クロムダンベルセット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット 質量(kg)10 注文コード27430358 品番SD-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は質量・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

手軽な運動に最適なダンベルセット。クロム使用。

用途ウェイトトレーニング、筋トレ用に。 セット内容1.50kgプレート×2、2.50kgプレート×2、35cmスピンロックダンベルバー×1、スピンロックカラー×2 材質スチール(クロムメッキ) 寸法(mm)160×350 質量(kg)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:3194

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする