EXP206D ストレッチ用ポール ストレッチボディローラー アルインコ 27430699 EXP206D ストレッチ用ポール ストレッチボディローラー アルインコ 27430699 EXP206D ストレッチ用ポール ストレッチボディローラー アルインコ 27430699 EXP206D ストレッチ用ポール ストレッチボディローラー アルインコ 27430699 EXP206D ストレッチ用ポール ストレッチボディローラー アルインコ 27430699

ストレッチ用ポール ストレッチボディローラー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27430699 品番EXP206D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

省スペースでも筋肉をほぐせるボディーローラー。ローラーの突起に体重を乗せることで、筋肉に刺激を与える。
ローラーには2種類の凸凹な突起が付いているので、目的に合わせて場所を選べる。
平らな突起が全体を押すように面で指圧、ポイント突起が親指で強く押すようなピンポイントで指圧。
本体は軽量、コンパクト、持ち運びが簡単で移動はラクラク、使う場所を選ばない。
「デスクワーク」や「立ち仕事」、「スポーツ」など、いろいろなシチュエーションで役立つ。

用途ストレッチ用ポール、ヨガポール、ショートポール、エクササイズポール、ハーフポール、フォームローラーとして。 材質本体:EVA、キャップ:TPR 質量(kg)0.35 オレンジ 耐荷重(kg)100 直径×長さ(mm)120×320

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27430699 EXP206D 63518606 WBF206D フォームリリースローラー アルインコ フォームリリースローラー アルインコ 1個 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27430699
2021-06-04
用途:
ストレッチ
卸売・小売業

イメージしていたより、大きかったが、軽く扱い易い。
毎日、使用している。

対象商品:
27430708
2021-01-22
用途:
背中
サービス業

筋膜リリースに使用
クッション性が、良くとても
使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする