F7014 ボート運動シェイプアップトレーナー 富士商 27431067

 

F7014 ボート運動シェイプアップトレーナー 富士商 27431067 F7014 ボート運動シェイプアップトレーナー 富士商 27431067 F7014 ボート運動シェイプアップトレーナー 富士商 27431067 F7014 ボート運動シェイプアップトレーナー 富士商 27431067 F7014 ボート運動シェイプアップトレーナー 富士商 27431067 F7014 ボート運動シェイプアップトレーナー 富士商 27431067

ボート運動シェイプアップトレーナー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27431067 品番F7014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手軽に出来るボート漕ぎ運動で、腕・脚・腹筋・背筋を強化し、ウエストなどのシェイプアップに。
毎日少しずつ、無理なく使用するのがおすすめ。ハンドルはソフトなグリップで軽くてコンパクト。
万が一足から外れてもはね返り防止機つきで安心して使用できる。

用途エクササイズ、ダイエット、フィットネスに。 材質スプリング:硬鋼線/ペダル:ポリエチレン/ハンドル:スチール、ウレタン/ベルト:EVA樹脂/はね返り防止機:ABS樹脂、スチール 質量(kg)0.72 ピンク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×370×120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27431058
2020-07-29
用途:
運動不足の筋肉強化とダイエットの為に使用
教育・研究機関

届いて2日目なので、結果が出ている訳ではないのですが、値段が安い割には、しっかりしたつくりに満足してます。何より使用後のスッキリ感が半端ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする