省エネレッド(節電タイプVベルト) C形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び番号55インチ 注文コード27432223 品番C55
参考基準価格(税別)¥11,620 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は呼び番号など87種類から選べます 他の種類を見る

一般標準Vベルトに比べ、約3〜6%電力を節約できます。
従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。
平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝道が可能です。
標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。
ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、超寿命です。

ベルト上幅(mm)22.2 ベルト高さ(mm)13.5 材質ゴム 呼び番号55インチ 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする