バンコランVベルト

(65件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)6 外周長(mm)232 注文コード27432616 品番VC-6×232
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品はベルト幅・外周長・ベルト形など60種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能
ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能

用途
VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。
熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。
その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途
ベルト上幅(mm)6 ベルト高さ(mm)4 外周長(mm)232 材質ポリウレタン ベルト幅(mm)6 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
山本電機の精米機ベルト交換
その他業種

山本電機の精米機RC23が不調となり、RC52を購入しましたが、それも数年で不調となったため、内部を調べた結果、ベルトが破損し周りに破片が散乱している状態でした。ベルトを交換しようと調べた結果、この商品に行きつきました。
RC23・RC52共に同じベルトサイズで修理できました。以前より音も静かです。
ベルトは、裏返してプーリーに平らな面が当たるようにしています。
後は、耐久性がどれほどか検証します。

1人が参考にしています
2025-10-16
用途:
精米機駆動用に

純正ベルトが廃盤になっていたので代用品として使用いたしました。
大変ぴったりとあって助かりました。
ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
00283841
2024-10-15
用途:
ミシンの修理
製造業

ベルト交換するのに寸法が微妙で、2本目でベストフィットしました。無事修理出来て良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
00283717
2024-03-16
用途:
家庭用精米機のベルト
不動産業

精米機のベルトが伸びてモーターのトルクが伝わらない状態でした。古い機種で、もちろんメーカーからの取り寄せも不可でした。他の部分は問題ないので、諦めきれずに代替ベルトを探していました。おすすめでこの商品がよく出てきたので、ダメもとで購入。結果正常に動作し、きれいに精米できました。安価で修理ができて大変満足しております。

4人が参考にしています
対象商品:
00283701
2024-05-07
用途:
家庭用精米機のベルトに使用
その他業種

家庭用精米機のベルトが何年も使っているうちに擦り減って緩くなりアジャストも無理になりダメ元で代用品として使いましたがかなりきつかったですが(370の方が良かった)バッチリでした  有り難うございました。

1人が参考にしています
対象商品:
00283884
2024-05-02
用途:
時計旋盤の駆動用に
オキドキ 様

丸ベルトよりも、プーリーへの食いつきが強く、時計旋盤としては比較的大きめの物を切削する私の用途にはとてもあっています。丸ベルトのようにすぐに滑ることがないので、助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
00283717
2023-12-08
用途:
綿菓子機の駆動部
橋口農園 様 (農・林・水産業)

プーリーの位置を縮めてぴったり合いました。時機を見て予備としてもう一本注文します。

1人が参考にしています
対象商品:
25984264
2023-06-30
用途:
小型ボール盤の交換用に

ベルトの品質も良く安心感がありますね。
サイズも取り揃っていてとても助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする