PICUS(大洋精工)
鍛造チタンコート刃 替刃
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
27433359
品番
STP-1200Ti
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
250mm・300mm適応チタンコート刃(替刃)
用途
ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)
250
切断能力(Φmm) 軟線
5
切断能力(Φmm) 硬線
5
材質(刃)
鍛造チタンコート刃
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※活線や電気の流れている物の切断は、絶対にしないでください。グリップに絶縁機能はありません。感電のおそれがあります。
※切断作業時は、切断物が周囲に飛散することがありますので、周囲の安全を確認してから切断作業をしてください。
※切断作業時は、保護メガネ、保護手袋等の保護具を必ず着用してください。
※替刃は、JIS規格に準じて製造されたボルトクリッパに適合します。(本製品もJIS規格寸法です)
※切断できる許容範囲外の材料の切断等、工具の能力以上の使用しないでください。
※切断時には、前後左右にこじたりしないでください。刃が破損する恐れがあります。
※割れ、欠け、摩耗、変形等の異常が認められた場合は、使用しないでください。
※改造をしないでください。加熱や加工をした場合は、著しく品質の低下をまねきます。
※切断作業は、刃部の中央部からできるだけ奥を使用してください。