EF70-200mm F2.8L IS III USM

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27436003 品番EF70-200mm F2.8L IS III USM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

多くのプロやハイアマチュアから支持を集める”II型”がリニューアル。F2.8通しの光学系や高い耐久性・堅牢性など、定評のある描写力と機動性はそのままに先進のレンズコーティング”ASC”を採用。

付属品レンズケースLZ1326、レンズフード ET-87、レンズキャップE-77 II、 レンズダストキャップ E 全長(mm)199 質量(g)(約)1480 倍率(倍)(最大)0.21 羽根枚数8(円形絞り) フィルター直径(Φmm)77 レンズ大口径・望遠ズームレンズ 最大径(Φmm)88.8 レンズ構成19群23枚 撮影距離(m)(最短)1.2 マウントEFマウント 画角(水平・垂直・対角線)29°〜10°・19°〜7°・34°〜12°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする