重松製作所
重松製作所の 防毒マスク
重松製作所の 面体 防毒マスク
防毒マスク GM80
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27438776
品番
GM80(M/S)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
低抵抗タイプで、呼吸が楽々。
伝声器付きで、会話が明瞭。
接顔部はダブルクッションで有害物質の浸入を防ぐ構造です。
キャップが不要なネジ込みタイプ。
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。
適合吸収缶
CA-304L3/OV ダイオキシン類対策用(レベル2)
CA-310/Ov
CA-1P1シリーズ
CA-1P80V
タイプ
吸収缶2個使用タイプ
サイズ
M/S
仕様
しめひもタイプ2点支持1本式
種別
防毒マスク
質量(g)
130±10(面体のみ)
種類
直結小型式
国家検定合格番号
TN13
機能
伝声器
材質(接顔体)
ニトリルブタジエンゴム
ガス濃度(%)
0.1(ただし、曝露限界の10または30倍)以下
材質(面体)
ニトリルゴム面体
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦30
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦60
取扱説明書:
注意
※この商品は吸収缶が付属されていませんのでガスの種類に合った吸収缶をお買い求め下さい。