フィットサージカル ミニマスク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード27438828 品番FR-175
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

経済性を追求し、中間層フィルターを配したノーズPE樹脂ノーズワイヤー付き3層構造のサージカルマスクです。
耳ゴムは平ゴムを使用し、表面層に溶着しているので、肌への負担軽減となりました。
マスクの表面には「OUT」表示をしました。

形状プリーツ型 種別簡易マスク ひもタイプ耳かけ 構造3層 対象ウイルス ホワイト サイズミニ 入数(枚)50 規格ASTM F2100-11 モデレートバリア(クラス2) 寸法(縦×横)(mm)90×145 細菌ろ過効率(BFE)平均98.5% 微粒子ろ過効率(PFE)平均98.5%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27438828
2022-12-15
用途:
子供の為に

なかなか小さいサイズが見つからず困っていました
子供に大きさが丁度良くフィットします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする