SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
White Arrow 純綿続服 531
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
5L
注文コード
27440508
品番
531-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,670
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
仕様
袖口/マジックテープ、腰/脇ゴム、背中/ノーフォーク
種別
長袖続服
サイズ
5L
混率(%)
綿100
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
114
背丈(cm)
54
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
65
総丈(cm)
172
バスト(cm)
130
適応身長(cm)
188
素材
カツラギ
袖丈
長袖
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27440508
531-05
29950357
#31
綿100%続服
SunDisk(ソルディ)
1着
¥
8,198
税込
¥
9,018
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)