曜日別特売
T-6500-12-B ターミナル T-6500 サトーパーツ 27441375

T-6500-12-B ターミナル T-6500 サトーパーツ 27441375
T-6500-12-B ターミナル T-6500 サトーパーツ 27441375

ターミナル T-6500

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード27441375品番T-6500-12-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
定格電圧(V)125定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付板厚(mm)4.0MAXナット二面幅(mm)7パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)1以下耐電圧(V/min)AC1000
注意
※フロー・リフローは対象外の製品です。
※はんだコテによる2回目のはんだ付けは1回目のはんだ付け後、製品が十分に冷え、常温に戻ってから行って下さい。
※ご使用の際は実使用条件によるご確認をお奨め致します。なお、上記条件は製品単体にて試験を行い確認したものです。
※ツマミ取り外し可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27441375T-6500-12-B08629074T-6500-12-BT-6500-12-B ターミナル T-6500 サトーパーツ 08629074ターミナル T-6500サトーパーツ1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする