ターミナル T-3830

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)250 注文コード27441454 品番T-3830-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電圧など4種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)250 定格電流(A)30 材質(絶縁体)フェノール 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)2.0以下 耐電圧(V/min)AC1500
注意
※フロー・リフローは対象外の製品です。
※はんだコテによる2回目のはんだ付けは1回目のはんだ付け後、製品が十分に冷え、常温に戻ってから行って下さい。
※ご使用の際は実使用条件によるご確認をお奨め致します。なお、上記条件は製品単体にて試験を行い確認したものです。
※ツマミ取り外し不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27441454 T-3830-B 08629171 T-3830-B ターミナル T-3830 サトーパーツ ターミナル T-3830 サトーパーツ 1個 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27441445
2019-10-04
用途:
アンプの製作
製造業

過去から何回も使用しているが気に入っている。これからも、使用すると思う。使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする