T-9-R ターミナル T-9 サトーパーツ 27441488

T-9-R ターミナル T-9 サトーパーツ 27441488
T-9-R ターミナル T-9 サトーパーツ 27441488

ターミナル T-9

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27441488品番T-9-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,947
販売価格(税別)
3,588
定格電圧(V)600定格電流(A)50絶縁抵抗(MΩ)DC1000V、1000以上ナット締付トルク(N・m)2材質(絶縁体)フェノール取付板厚(mm)3.5MAXナット二面幅(mm)13パネル取付方式ナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
注意
※フロー・リフローは対象外の製品です。
※はんだコテによる2回目のはんだ付けは1回目のはんだ付け後、製品が十分に冷え、常温に戻ってから行って下さい。
※ご使用の際は実使用条件によるご確認をお奨め致します。なお、上記条件は製品単体にて試験を行い確認したものです。
※ツマミ取り外し可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27441488
2020-11-24
用途: 軽トラックのバッテリー充電用端子として使用
その他業種

軽トラックバッテリーの側面にボックスを取り付けバッテリリー充電及び、バッテリー電源取り出し用として使用、軽トラックの使用があまりないのでバッテリーが上がり気味になり補助的に充電しています。とても重宝しています。

対象商品 : 27441488
2020-02-07
用途: リチウムイオン電池と1500Wインバータの間の接続。

仕様を超えて50A、28Vを数分流したが、熱くなりもせず、問題なく使えました。
このサイズのターミナルは少ないので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする