ピシロックフロアブル

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード27441689 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

べと病・疫病・白さび病をピシッとロック

有効成分ピカルブトラゾクス 5.0% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 農林水産省登録第(号)23952 毒劇区分普通物
注意
※使用前によく振ってから使用してください。
※使用量に合わせて薬剤を調製し、使いきってください。
※散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び使用方法に合わせて調整してください。
※過度の連用をさけ、なるべく作用機構の異なる薬剤との輪番で使用してください。
※本剤を使用しただいこんは、つまみ菜、間引き菜として食用に供さないでください。
※本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
※適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。
なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
※誤飲などのないよう注意してください。
※本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。 眼に入った場合には直ちに水洗してください。
※密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼・乾燥した所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27441689
2023-04-04
用途:
ホウレンソウのベト病農薬
農・林・水産業

ホウレンソウのベト病に使える農薬はそれほど多く販売されていないので、ラインナップとして購入。トマト、キュウリ、ブロッコリーなども使えるので用途が多くて良いと思う。
近くの店舗では販売もしていないので買えて良かった。

対象商品:
27441689
2022-06-16
用途:
玉ねぎベト病に使用
ひろちゃん農園 様 (農・林・水産業)

なかなか売ってるとこがなくて、モノタロウで買いました。違う薬剤使用するために購入で、次期作の玉ねぎに使用予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする