※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Eシリーズ 漏電遮断器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27448567 品番GB-2EC 15A 30MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

経済タイプ

寸法(mm)H70×W68×D57(ハンドル含む) 質量(kg)0.18 定格電圧(V)AC100-AC100/AC200-AC200 寸法A(mm)70 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm)57 定格電流(A)15 寸法B(mm)68 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8222 Ann2 定格遮断容量(kA)(AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0 定格感度電流(mA)30 逆接続可能 極数・素子数2P2E フレーム(AF)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27448567 GB-2EC 15A 30MA 14655263 GB-2EC 15A 30MA 漏電遮断器 テンパール工業 漏電遮断器 テンパール工業 1台 4,498 税込4,948 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする