※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 漏電遮断器
Eシリーズ 漏電遮断器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27448576
品番
GB-2EC 20A 30MA
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
経済タイプ
寸法(mm)
H70×W68×D57(ハンドル含む)
質量(kg)
0.18
定格電圧(V)
AC100-AC100/AC200-AC200
寸法A(mm)
70
端子種別
ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)
57
定格電流(A)
20
寸法B(mm)
68
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8222 Ann2
定格遮断容量(kA)
(AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0
定格感度電流(mA)
30
逆接続
可能
極数・素子数
2P2E
アズワン品番
65-0284-56
フレーム(AF)
30