※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単3中性線欠相保護付 漏電遮断器

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)350 定格感度電流(mA)100/200/500 フレーム(AF)400 注文コード27454693 品番GBU-403.1EA 350A W2 FP
参考基準価格(税別)¥153,700 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は定格電流・定格感度電流・フレームなど88種類から選べます 他の種類を見る

単3中性線欠相保護付

寸法D(mm)132 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続不可 端子M12 フレーム(AF)400 定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)50/- 定格電圧(V)AC100/AC200 定格電流(A)350 定格感度電流(mA)100/200/500 極数・素子数3P2E 接続方式埋込形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 寸法A(mm)257(341) 寸法B(mm)140 寸法C(mm)103 寸法(mm)H341×W140×D132(ハンドル含む) 質量(kg)5.2 端子形状M12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする