※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単3中性線欠相保護付 漏電遮断器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)60 定格感度電流(mA)100 フレーム(AF)100 注文コード27454797 品番GBU-103.1KC 60A 100mA リードセンツキ
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は定格電流・定格感度電流・フレームなど88種類から選べます 他の種類を見る

単3中性線欠相保護付

寸法D(mm)79 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続不可 端子M8 フレーム(AF)100 定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann2)5/2、(JIS C 8222 Ann2)5 定格電圧(V)AC100/AC200 定格電流(A)60 定格感度電流(mA)100 極数・素子数3P2E 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2 寸法A(mm)98(156) 寸法B(mm)75 寸法C(mm)60 寸法(mm)H98×W75×D79(ハンドル含む) 質量(kg)0.58 端子形状M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする