※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の キャビネット / プラボックス
テンパール工業の キャビネット
テンパール工業の 計器盤キャビネット
引込計器盤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27462305
品番
ヒョウジュンブンデンバン HW2TG05K2W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥116,000
この商品は
37
種類から選べます
他の種類を見る
鋼板製の標準分電盤
色
2.5Y9/1
設置場所
引込計器盤
WHMスペース
2個
寸法H(mm)
1000
寸法D(mm)
200
寸法W(mm)
500
分岐内容
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100