ウォシュレットKシリーズ

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27465918 品番TCF8CK66#SC1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

「きれいにこだわる」「エコにこだわる」「洗いにこだわる」ウォシュレット。
便座とノズルには防汚効果の高いクリーン樹脂を採用。
ボタンひとつでノズルが出てくるノズルお掃除機能。
ウォシュレット本体や便ふたを簡単に取り外せるのできれいにお手入れできます。

安全装置
【洗浄装置】温度ヒューズ、温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)、空焚き防止フロートスイッチ
【温風乾燥装置】-
【暖房便座】温度ヒューズ
風量(m3/min)
【温風乾燥装置】-
【脱臭装置】標準モード:約0.09、パワーモード:約0.16
温度調節範囲(℃)
【洗浄装置】(温水)切、約35〜40
【温風乾燥装置】(温風)-
【暖房便座】(表面)切、約28〜36(スーパーおまかせ節電時:約26)
ヒーター容量(W)
【洗浄装置】250
【温風乾燥装置】-
【暖房便座】50
タイプ共通機能+脱臭・オートパワー脱臭 パステルアイボリー 定格消費電力(W)321 機能(共通)<洗浄>おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、<快適。エコ>着座センサー、便座、便フタソフト閉止、暖房便座、おまかせ節電、タイマー節電、<清掃・清潔>便ふた着脱、本体着脱、クリーンノズル、セルフクリーニング、ノズルお掃除機能、クリーン便座、<便利>取付キット 年間消費電力量(kWh/年)164k(248※節電機能を使用しない場合) 形状前丸 質量(kg)約5.8 消費電力(W)【脱臭装置】標準モード:約1.7、パワーモード:約5.3 タンク容量(L)0.64 方式O2脱臭 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)475×531×176 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ、アース線付) 使用周囲温度(℃)0〜40 吐出水量(L/min)おしり洗浄/約0.27〜0.43、ビデ洗浄/約0.29〜0.43 定格電源交流100V 50/60Hz 供給水温(℃)0〜35 給水圧力最低必要水圧/0.05MPa(流動時)、最高水圧/0.75MPa(静止時) グリーン購入法適合
関連資料:分解図(TCF8CK66SC1)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27465927
2020-07-30
用途:
#SR2カラーのトイレのウォシュレット取替(緊急)に
電気・ガス・熱供給・水道業

パステルピンクが受注生産品となってしまい、ウォシュレットSBを在庫で置いているところがないので、緊急でウォシュレットSBを希望される方の中でもSR2のカラーに拘るお客様には、量販店仕様品ですが、ウォシュレットKを案内し、こちらでわけてもらっています。

1人が参考にしています
対象商品:
27465918
2020-05-24
用途:
トイレ
吉広ガラス店 様

トイレが故障したので買いました。すぐに配達して頂いて、型が一緒だったのと詳しい説明書の取扱説明書が入っていたので、20分で替えることができ、安くて良かったです。

対象商品:
27465918
2020-06-26
用途:
会社の便座が故障したため
卸売・小売業

以前のものと取り換えなので問題なく設置できました。

対象商品:
27465918
2020-01-23
用途:
トイレ用
有限会社日本コントロールス・カンパニイ 様

既設商品が故障したため、取換用として購入。この品はノズルからの湯の出方が以前の物とは異なり、湯量がかなり多くなり、ノズルの向きが改善されていて以前の様に飛び散る事が少なく、洗い具合も心地よくなっている。他の箇所も買い替えしようかと思う位に改善されている。ただし、蓋が弁座に比べて大きいので手で持ち上げるときに少し違和感が有る。本体の固定が緩くガタツキが有るが座れば問題無い。

対象商品:
27465909
2020-03-06
用途:
リフォーム
サービス業

安価での品質の良さがいいです。
ありがとうございました。

対象商品:
27465909
2019-10-05
用途:
一般家庭
手打ちラーメン むつみ 様

取付も簡単に出来 とても良い品物です 接続部分から 水漏れもなく 値段も安く、TOTOでの 10年保証にも入りました とても満足しています。

対象商品:
27465918
2018-11-12
用途:
自宅トイレ水漏れの為、交換。

15年前のtoto製品から交換しました!便座のコーティングが気持ち良くあまり汚れません、消臭機能も良くききます。工具も付いてましたので取付説明書をよくよめば不慣れな者でもできました(2時間)。便座が少し長いですが差し支えありません。また15年は壊れずもって欲しいです。

対象商品:
27465918
2019-08-14
用途:
既設機器故障の取換用として
医療・福祉・介護関連業

TOTO製の既設商品が故障したため、取換用として購入。同じ会社の
製品でもあり、何の問題もなく取換出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする