JEJアステージ
JEJアステージの ファイリング
JEJアステージの 収納ボックス/ケース
JEJアステージの ファイルボックス
A4ファイル収納ボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
27466067
品番
ST-L-2P(CWH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
A4ファイル(ファイル横サイズ25cm以内)の収納に最適なコンパクトボックス。ふた付きで積み重ねも可能。ふたは中がうっすら見える半透明仕様。
色
クリアホワイト
用途
書庫の整理に。収納ケース、オフィス収納、A4ファイル収納、カタログ収納として。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.6
サイズ
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×360×261
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
495×315×250
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。