ベッド下収納ボックス キャスター付き

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) スモークホワイト 注文コード27467153 品番S-300450S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ベッド下などの隙間を有効活用する衣類チェスト4個セット。ふたは分割式でなので、すべて出し切らずに楽に中身の出し入れが可能。2段階オープン蓋。シーズンオフの衣料は奥に、シーズンインの衣料は手前に、衣替えにも便利。キャスター付きで出し入れもスムーズ。キャスターは移動方向を縦でも横でも付け替え可能。横向きなら折りたたみベッド下にも収納可能。押入れ整理チェストとしても活躍。積み重ね可能。

スモークホワイト 用途ベッド下ボックス、ベッド下収納ケース、ベッド下収納ボックス、ベッド下、すき間、隙間、収納、収納ボックス、収納ケース、収納用品、フタ付、ふた付、蓋付、キャスター付、プラスチックケースとして。 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×750×180 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)310×645×145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする