JEJアステージ
JEJアステージの 書庫・金庫・ロッカー
JEJアステージの 書庫
JEJアステージの フロアーケース
アプロス 書類収納 レターケース キャスター付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27467293
品番
AP-B4-A4+F3(IV)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
B4用紙や文具小物の整理にぴったり。机の下に入りづらかったサイズを改良した商品。一目で中身がわかるクリアタイプの引出し。中身の分類に便利なインデックスシール付き。完成品(※キャスターは取り付け必要)。
サイズ
B4
棚段数
浅型4段+深型3段
色
アイボリー
用途
多段チェスト、書類チェスト、書類ケース、収納ケース、デスクサイドチェストとして。
材質
材質:ポリプロピレン樹脂、ポリスチレン樹脂
質量(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
323×406×540
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×370×(浅)38/(深)75
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
323×406×540
引出し
B4 浅型4段+深型3段