JEJアステージ
JEJアステージの 書庫・金庫・ロッカー
JEJアステージの 書庫
JEJアステージの フロアーケース
アプロス 書類収納 レターケース キャスター付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27467336
品番
AP-B4-A9(IV)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
B4用紙や文具小物の整理にぴったり。机の下に入りづらかったサイズを改良した商品。一目で中身がわかるクリアタイプの引出し。中身の分類に便利なインデックスシール付き。完成品(※キャスターは取り付け必要)。
サイズ
B4
棚段数
浅型9段
色
アイボリー
用途
多段チェスト、書類チェスト、書類ケース、収納ケース、デスクサイドチェストとして。
材質
材質:ポリプロピレン樹脂、ポリスチレン樹脂
質量(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
323×406×530
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×370×38
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
323×406×530
引出し
B4 浅型9段
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27467336
AP-B4-A9(IV)
17787132
-
書類収納ケース アプロスB4
JEJアステージ
1台
¥
7,598
税込
¥
8,358
浅型10段の商品です