ダストボックス容量(L)26
用途家庭用シュレッダー、シュレッター、業務用シュレッダー、シュレッダー、細断として。
質量(kg)16.5
消費電力(W)120
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×260×570
定格時間(分)30
細断寸法(mm)1×10(マイクロカット)
投入口幅(mm)220(A4対応)
最大細断枚数6
収納枚数(枚)クズ:(A4PPC):約600
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×260×570
リバース機能あり
最大投入幅A4