KS704 電動シュレッダー 極美(kiwami) サカエ(シュレッダー) 27467397

KS704 電動シュレッダー 極美(kiwami) サカエ(シュレッダー) 27467397 KS704 電動シュレッダー 極美(kiwami) サカエ(シュレッダー) 27467397 KS704 電動シュレッダー 極美(kiwami) サカエ(シュレッダー) 27467397

電動シュレッダー 極美(kiwami)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27467397 品番KS704
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥168,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ドイツ規格協会が制定するDIN規格のセキュリティレベル6の極小細断で機密情報を保護できるシュレッダー。オートスタート、オートストップ、オートリバース、オートカット、オートパワーカットオフ、オーバーフローストップ、トビラスイッチ付き。デスクサイドに最適なコンパクトシリーズ。

ダストボックス容量(L)26 用途家庭用シュレッダー、シュレッター、業務用シュレッダー、シュレッダー、細断として。 質量(kg)16.5 消費電力(W)110 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×260×570 定格時間(分)30 細断寸法(mm)1×5(マイクロカット) 投入口幅(mm)220(A4対応) 最大細断枚数4 収納枚数(枚)クズ:(A4PPC):約600 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×260×570 リバース機能あり 最大投入幅A4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする