AA2030 オメガプレートSD 10kN タナカ 27471983

AA2030 オメガプレートSD 10kN タナカ 27471983
AA2030 オメガプレートSD 10kN タナカ 27471983
AA2030 オメガプレートSD 10kN タナカ 27471983

オメガプレートSD 10kN

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50枚)
内容量1箱(50枚)注文コード27471983品番AA2030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

板厚0.6mmの高張力鋼板を使用、特殊表面処理により耐食性にも優れた告示記号(へ)に対応する柱接合金物です。
ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。
耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。
板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。
エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。

用途
柱と横架材の接合に使用します。
材質NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製)付属品専用角ビットビス(TBA-45)×11本厚さ(mm)0.6寸法(mm)70×170規格ハウスプラス確認検査性能試験HP10-KT035表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)法規制告示1460号第二号(ヘ)RoHS指令(10物質対応)対応N値2.0以下耐力試験短期基準接合耐力10.8kN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38564671
2022-02-11
用途: 梁や柱の耐震補強
建設業・工事業

1個づつビスも袋に数量分入っていますので、
とてもらくです。

1が参考にしています
対象商品 : 38564671
2021-01-13
用途: 耐震補強
その他業種

ほぞ穴の抜け防止に補強しましたが、使い勝手が良く補強強度もバッチリです。

対象商品 : 38564671
2019-11-23
用途: 台風で壊れた柱の立て直し

プレートは十分だったが、付属していたビスの頭が真四角の特殊なもので合うビットがなかった為、手持ちのコースレッドで代用した。

2が参考にしています
対象商品 : 38564671
2017-01-19
用途: 耐震工事

値段も手頃で、柱が杉なら殆どの場合、インパクトドライバでなく12Vドリルドライバでもビスが入りますので(たまに例外あり)、周囲に気兼ねなく使いやすいと思います。

対象商品 : 38564671
2017-01-07
用途: 耐震補強
その他業種

耐震補強には作業も簡単に出来て値段も安くお手ごろです

対象商品 : 38564671
2016-06-11
用途: 家の耐震
電気・ガス・熱供給・水道業

TBA-45の仕様が太くてとても良い
ただ、インパクトのドライバーを購入したので購入時についているといいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする