デュラブルストレッチパンツ レギュラー AF1707

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27478405 品番 AF1707
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

耐久性ファブリック『CORDURA(コーデュラ)』を使用し、高耐久性を実現。 ストレッチ&立体裁断で動きやすく、綿混の素材ながらもサラサラとした履き心地で快適です。強さと快適さを兼ね備えた、新しいワークパンツです。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
チャコールグレー サイズM 仕様太腿部分にWポケット、裾テーパード、立体裁断 種別ストレッチパンツ 混率(%)綿57・ナイロン40・ポリウレタン3 対応シーズン春夏 素材デュラブル 色番3 RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする