女子パンツ BN497

商品レビューを投稿する
取扱い終了 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1着 ブルー サイズ(号)13 注文コード27482237 品番BN497
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

繰り返し洗濯しても強力な抗菌防臭効果が持続。

ブルー 股下(cm)72 ウエスト(cm)75〜80 ヒップ(cm)106 仕様帯電防止、抗菌・防臭、脇ゴム その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別パンツ サイズ(号)13 混率(%)ポリエステル85・綿15、糸付けボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属) 対応シーズンオールシーズン 生地制電ソフトツイル 色番10 RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする