色グレー
股下(cm)70
ウエスト(cm)90〜100
ヒップ(cm)122
仕様帯電防止、抗菌・防臭、脇ゴム
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別パンツ
サイズ(号)19
混率(%)ポリエステル85・綿15、糸付けボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
対応シーズンオールシーズン
生地制電ソフトツイル
色番30
RoHS指令(10物質対応)対応
裾上げ可
性別女性用