取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way)

(88件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27492055 品番 TW01SC(S)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。
一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。
このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。
フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。

瑠璃紺雲母/紺青 サイズS 仕様メタルフリー トラスコ品番127-5513 種別取替式防じん・直結式小型防毒 材質シリコーン 質量(g)115以下 寸法(縦×横)(mm)115×97 国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ) 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
注意
※フィルタ、吸収缶は別売です。

商品説明動画

取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW(Two Way)
この動画は、139人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 88
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
塗装作業時
Over The Fields 様

従来使っていたGM77用吸収缶が入手できなくなったためマスクを買い替え。使い勝手は変わりませんが、若干軽くなったように感じます。ゴムが新しくしっかりしただけかもしれません。還暦なので赤を選択。通常の3倍で仕事が進む・・・と良いのですが(笑)。色が選べるのはとても嬉しい。できれば従来品と互換性を持たせてほしかったので、満足度は-1します。

1人が参考にしています
2025-11-21
用途:
塗装作業足場内での現場調査

軽くて使用しやすかったです。
フィルター等の装着確認ができるのも助かります。

2025-03-25
用途:
機械メンテナンス清掃時

吸収缶の脱着がやりやすいです
マスク装着が容易で便利

対象商品:
57628454
2024-04-26
用途:
薬品交換時
日新鋼業株式会社 様

以前使用していたメーカ−の商品が廃番になるとの事で購入しました。
カラ−バリエ−ションが豊富で、以前使用していたものよりもかなり価格も抑えられました。約30人分を一度に交換したのでコスト面で助かりました。
色を選ぶ時も楽しそうでした。以前のメーカ−よりも若干サイズが小さく感じましたが、特に苦情はでていません。S/M/Lとサイズがある為、メ−カ−に直接電話して男性が使用する場合のサイズを確認しました。全員男性が使用しますが、小顔の1名を除き全てMサイズを購入しました。

16人が参考にしています
対象商品:
57628472
2024-05-23
用途:
溶接作業時
建設業・工事業

ホームセンターには紺色のタイプがだいたい販売されてますがモノタロウでは好きな色が選べます
自分はオレンジを選びました。周りで使ってる人もいないので良い感じです
防塵マスクとしては昔から使ってるので安心して使えます
10%オフを狙って買えば値段もお得なのも良きです

対象商品:
87335998
2024-03-13
用途:
工事現場

思っていたとおりの品物だったので非常に満足しています。コスパがよく、また注文したいです。

対象商品:
27492046
2024-01-02
用途:
柑橘類の防除
農・林・水産業

呼吸がとてもしやすく装着も簡単にできまんぞくです。

対象商品:
57628488
2023-11-28
用途:
浴室解体作業
長谷部工業 様

装着する仕方も簡単でした最後のクリップを止めるのに慣れが必要かな小さいから

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする