乾湿両用集じん機

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27492308 品番M442
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

パワーと快適機能を小型ボディに凝縮

集塵容量(L)8 吸込仕事率(W)300 付属品ホース・ポリ袋(10枚)・ストレートパイプ・ペンディングパイプ・ノズル・コーナーノズル 仕様二重絶縁 タイプ乾湿両用 内径(Φmm)38 電流(A)11 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 ホース長さ(m)2.5 最大風量(m3/min)3.5 吸水量(L)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:611

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-01
用途:
ボイラ整備
サービス業

小型のわりに吸引力が強く大変満足しています。ただ、集塵容量は、まだよいが給水容量がやはり少ない。機種の選定を誤ってしまった。

対象商品:
27492308
2024-05-15
用途:
自作サイクロン集塵器の吸引装置として使用

2台目の自作サイクロン集塵器を作っています。
サイクロン集塵器ではほとんどのゴミがサイクロン側の集塵バケットに貯まるので、吸引装置本体は負圧を発生させることのみに使えます。
つまり、吸引装置本体のゴミ容量は小さくても良いのでマキタの一番小さいものを選びました。オプション機能も必要ないので価格も安くて助かります。
最大風量 3.5m3/minは充分で、本体の上部が平であることから、サイクロン・バケットを上部に置くことができます。これも有り難いです。

対象商品:
27492308
2020-01-23
用途:
木工切削・切断・研磨
サービス業

トリマー、スライド鋸、サンダー加工時に前段に自作サイクロン集塵器をつけて使用しているが、吸引力は従来一般の紙袋式掃除機を使っていた時に比べ大幅にアップした。騒音もやや低下し気にしないで使えるレベルになった。期待通りの機能に満足している。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
4人が参考にしています
2023-03-09

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする