モトレッド EDGEアルミホルダーキット XR/DRZ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27496919 品番D45-18-704
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

車種別に専用設計されたアルミ製テールライトホルダーキット。テールライトはシャープなデザインの「EDGE(エッジ)」をセット。テールライトホルダーはフレームを利用して取り付けるため、より確実な取り付けができ、耐振性にも優れる。ウインカーステー、テールライト、ライセンスプレートの3つの取り付け世の穴を長穴加工にし、好みの取り付け位置を選択可能。材質はアルミニウムにアルマイトを施し、耐蝕性にも優れる。8mmウインカーステー付属。

適合車種XR用XR50/100 MotardXR230XR250 '03〜XR400 Motard・DRZ用DRZ400S/SM
注意
DRZ用に純正ウインカーを取り付ける場合は別売りの「エッジホルダーキット用純正ウインカーステー」をお買い求め下さい。なお、XR用には純正ウインカーの取り付けはできません。ウインカーはメーカー製「LEDフラッシャー」の使用をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする