尿素水フィルター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27502144 品番 AD-4
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
仕様シリコンパッキン 主な適合純正品番52215-16516 高さ(mm)149 内径(Φmm)28 外径(Φmm)70 交換目安おおよそ2年 適合車種クオン/コンドル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27502135
2024-02-25
用途:
いすゞ 日野 メンテナンス
有限会社綿貫建材 様

一年に一回交換しています、
パッキンとエレメントの質、かなり良い一度も警告ランプが
点灯したことが無い、プロフィア、ギガ 両方に使用
取付注意パッキンがかたいシリコンオイルを塗る方が良い。

対象商品:
27502144
2020-11-02
用途:
トラックの定期交換

安く購入できるので、まめに交換ができる。
かならずまた購入します!

対象商品:
27502135
2020-01-14
用途:
トラック
運輸・通信業

スムーズに交換できてよかったです。
交換もかんたんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする