曜日別特売

小型圧力/連成計(A形立型・Φ60)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード27503894品番G211-112x0.1MPax-0.1MPa
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。

ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.圧力レンジ(MPa)-0.1~0.1ねじ径G1/4B測定流体気体、液体質量(g)180種類一般連成計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)0.005
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする