紙厚(μm)198
白色度(%)80程度
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプタイプC、業務用パック
種類OAシートラベル
紙質古紙パルプ配合紙
ラベルサイズ(mm)83.8×42.3
坪量(g/m2)169
面付12面
片数6000片(1200片×5)
ラベル厚(mm)0.088
入数500シート(100シート×5)
シートサイズA4
適合プリンタモノクロコピー、カラーコピー、モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写プリンタ
グリーン購入法適合