スマートバリュー
スマートバリューの コピー用紙/ラベルシール
スマートバリューの ラベル・シール
スマートバリューの プリント用ラベル・シール
再生OAラベル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
面付
12面
注文コード
27509038
品番
A227J-5
参考基準価格(税別)
¥23,338
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
面付・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
古紙パルプ配合紙を使用したOAラベルです。
紙厚(μm)
198
白色度(%)
80程度
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ
業務用パック
種類
OAシートラベル
紙質
古紙パルプ配合紙
ラベルサイズ(mm)
70×42.3
坪量(g/m
2
)
169
面付
12面
片数
10500片(2100片×5)
ラベル厚(mm)
0.088
入数
500シート(100シート×5)
シートサイズ
A4
適合プリンタ
モノクロコピー、カラーコピー、モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写プリンタ
グリーン購入法
適合
注意
※ご注意・専用のテンプレート等はございません。
※手差しトレーをご使用ください。