ジョインテックス
ジョインテックスの オフィス機器
ジョインテックスの ラミネーター
ジョインテックスの ラミネートフィルム
ラミネートフィルム100μm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
27510097
品番
K003J-5P
参考基準価格(税別)
¥15,337
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
サイズ・厚みバリエーションの豊富なラミネートフィルムです。
サイズ
A4
厚さ(μm)
100
仕様
ホット
材質
PET・EVA
寸法(縦×横)(mm)
216×303
商品タイプ
業務用パック