スマートバリュー
スマートバリューの 文房具
スマートバリューの クリップ/リング
スマートバリューの クリップ
ゼムクリップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
27511296
品番
B297J-LL100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥170
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
定番のゼムクリップ。お買得価格でご提供。
サイズ
特大
材質
鉄、ニッケルメッキ
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
長さ(mm)
34
色
シルバー
種類
ゼムクリップ
注意
※長さは±1mm誤差があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27511296
B297J-LL100
78630939
B297J-LL100
ゼムクリップ
スマートバリュー
1袋(100個)
¥
269
税込
¥
296
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です