B296J-3L1000 ゼムクリップ スマートバリュー 27511323

ゼムクリップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード27511323 品番B296J-3L1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,923
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

定番のゼムクリップ。お買得価格でご提供。

サイズ超特大 材質鉄、ニッケルメッキ 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 長さ(mm)50 シルバー タイプ業務用パック 種類ゼムクリップ
注意
※長さは±1mm誤差があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27511323 B296J-3L1000 78630923 B296J-3L1000 ゼムクリップ スマートバリュー ゼムクリップ スマートバリュー 1箱(100個×10袋) 2,998
欠品中
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27511323
2019-10-28
用途:
事務整理
有限会社諏訪書店 様 (卸売・小売業)

一度にたくさんの用紙を挟めてまとめやすくて、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする