スマートバリュー
スペアクリップ玉
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(500個)
サイズ
大
大
中
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
27511488
品番
B760J-L
参考基準価格(税別)
¥756
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
お得なクリップ!
サイズ
大
仕様
替えクリップ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
幅(mm)
18
色
シルバー
タイプ
汎用品
種類
スライドクリップ
枚数
とじ:60枚
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
製品紹介 スペアクリップ玉
参考になった