曜日別特売
B035J プッシュピン ジョインテックス 27511558

プッシュピン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100本)
クリア
内容量1箱(100本)注文コード27511558品番B035J
参考基準価格(税別)¥653販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

定番のピンがお値打ち価格!抜けにくい釘式針

クリア針長(mm)約10仕様JOINTEXオリジナル材質針:スチール、ヘッド部:ポリスチレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27511585
2023-02-06
用途: 壁に。
ホクシン工業株式会社

至って普通やけど、これでいい。刺しやすいし抜きやすい。値段もいいかな。

対象商品 : 27511585
2020-08-17
用途: 木工加工

木型に金槌で打ち付けて使用しています。
金槌でたたいても、頭が割れたりしません。
ただ、木型から引き抜く際に、まれにツマミの部分が抜ける事もありますが、それは木型に深く打ち込んでしまった場合事であり、通常使用では抜ける事はありません。しっかりと作られています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

画鋲・ピンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/thumbtack/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする