ジョインテックス
ジョインテックスの 掲示用品
ジョインテックスの 掲示用小物
ジョインテックスの マグネット用品
マグネットシートツヤ無
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27512994
品番
B187J-Y
参考基準価格(税別)
¥475
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
名札などに識別しやすいカラーマグネットシート。ツヤなしタイプは、油性マーカーで書き込むことができますが、消すことはできません。
色
黄
寸法(縦×横)(mm)
300×100
仕様
マグネットシート、JOINTEXオリジナル
種別
ツヤなしタイプ
材質
表面:PVCカラーフィルム、裏面:マグネットシート
厚さ(mm)
0.8