SMC
スリーブ (S-~)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
27513272
品番
S-06
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
形状
スリーブ
適合チューブ外径(Φmm)
6
質量(g)
1.1
適合管外径(Φmm)
6