スマートバリュー
スマートバリューの 掲示用品
スマートバリューの 掲示用小物
スマートバリューの マグネット用品
強力マグネットシート粘着カット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
27513615
品番
B484J
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は699円となります。
参考基準価格(税別)
¥683
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
カットタイプのマグネットシート。
シートサイズ(mm)
300×100
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
フェライトボンドマグネット(異方性)
厚さ(mm)
1.5
タイプ
カットタイプ
片数
150片
1片あたり寸法(縦×横)(mm)
10×20
特性
強力
商品タイプ
粘着テープ付
注意
※磁石を貼る面の状況に合わせて片数を増やしてください。