スマートバリュー
スマートバリューの 掲示用品
スマートバリューの 掲示用小物
スマートバリューの マグネット用品
マグネットシート粘着カット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27513624
品番
B645J
参考基準価格(税別)
¥374
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
カットタイプのマグネットシート。
シートサイズ(mm)
300×100
商品タイプ
粘着テープ付
片数
150片
1片あたり寸法(縦×横)(mm)
10×20
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
フェライトボンドマグネット
厚さ(mm)
0.8
タイプ
カットタイプ
注意
※磁石を貼る面の状況に合わせて片数を増やしてください。
商品説明動画
製品紹介 マグネットシート粘着カット
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった