マグネットシート粘着カット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27513658 品番 B647J
参考基準価格(税別)¥372 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

カットタイプのマグネットシート。30cmのロングタイプは模造紙など大判のものにおすすめ!学校などでもご活用いただけます。

シートサイズ(mm)300×100 商品タイプ粘着テープ付 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質フェライトボンドマグネット 厚さ(mm)0.8 タイプカットタイプ 片数10片 1片あたり寸法(縦×横)(mm)10×300
注意
※磁石を貼る面の状況に合わせて片数を増やしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする