スマートバリュー
スマートバリューの 掲示用品
スマートバリューの 掲示用小物
スマートバリューの マグネット用品
マグネットシート粘着カット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
27513676
品番
B647J-10
参考基準価格(税別)
¥3,597
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
カットタイプのマグネットシート。30cmのロングタイプは模造紙など大判のものにおすすめ!学校などでもご活用いただけます。
シートサイズ(mm)
縦300×横100
商品タイプ
粘着テープ付
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
フェライトボンドマグネット
厚さ(mm)
0.8
タイプ
カットタイプ
片数
10片×10枚
1片あたり寸法(縦×横)(mm)
10×300
注意
※磁石を貼る面の状況に合わせて片数を増やしてください。